Cubispot - VAS300 IRC>80 27W 3226Lm 3500°K 23° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMIN - 6122351

CopieCopie
Cubispot - VAS300 IRC>80 27W 3226Lm 3500°K 23° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMIN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2983 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Suspensions Leds

EAN

3663673324988

Réf. Sonepar

00553332498

Réf. Fournisseur

6122351

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2983 lm

température de couleur:

3500...3500 K

VAS300 IRC>80 27W 3226Lm 3500°K 23° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE BLANCHE