Cubispot - VAS300 IRC>80 27W 3226Lm 3500°K 23° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMIN - 6122352

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2983 lm
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673324995
Réf. Sonepar
00553332499
Réf. Fournisseur
6122352
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2983 lm
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
noir
VAS300 IRC>80 27W 3226Lm 3500°K 23° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE NOIRE
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


