Cubispot - VAS300 IRC>80 27W 3226Lm 3500°K 23° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE - 6120451

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2983 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673324087
Réf. Sonepar
00553332408
Réf. Fournisseur
6120451
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2983 lm
température de couleur:
3500...3500 K
VAS300 IRC>80 27W 3226Lm 3500°K 23° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE BLANCHE
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


