Cubispot - VAS300 IRC>80 27W 3226Lm 3500°K 23° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE - 6120452

CopieCopie
Cubispot - VAS300 IRC>80 27W 3226Lm 3500°K 23° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2983 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673324094

Réf. Sonepar

00553332409

Réf. Fournisseur

6120452

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2983 lm

température de couleur:

3500...3500 K

couleur du boîtier/corps:

noir

VAS300 IRC>80 27W 3226Lm 3500°K 23° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE NOIRE

Cubispot

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot