Cubispot - VAS300 IRC>80 27W 3226Lm 3500°K 23° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE - 6120455

CopieCopie
Cubispot - VAS300 IRC>80 27W 3226Lm 3500°K 23° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2983 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673324100

Réf. Sonepar

00553332410

Réf. Fournisseur

6120455

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2983 lm

température de couleur:

3500...3500 K

couleur du boîtier/corps:

gris

VAS300 IRC>80 27W 3226Lm 3500°K 23° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE GRISE

Cubispot

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot