Cubispot - VAS300 IRC>80 27W 3226Lm 3500°K 37° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE - 6120152

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2983 lm
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Suspensions Leds
EAN
3663673323790
Réf. Sonepar
00553332379
Réf. Fournisseur
6120152
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2983 lm
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
noir
VAS300 IRC>80 27W 3226Lm 3500°K 37° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE NOIRE


