Cubispot - VAS300 IRC>80 27W 3226Lm 3500°K 49° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMIN - 6121652

CopieCopie
Cubispot - VAS300 IRC>80 27W 3226Lm 3500°K 49° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMIN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2983 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Suspensions Leds

EAN

3663673324391

Réf. Sonepar

00553332439

Réf. Fournisseur

6121652

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2983 lm

température de couleur:

3500...3500 K

couleur du boîtier/corps:

noir

VAS300 IRC>80 27W 3226Lm 3500°K 49° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE NOIRE