Cubispot - VAS300 IRC>80 27W 3226Lm 3500°K 49° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE - 6122752

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2983 lm
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Suspensions Leds
EAN
3663673323677
Réf. Sonepar
00553332367
Réf. Fournisseur
6122752
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2983 lm
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
noir
VAS300 IRC>80 27W 3226Lm 3500°K 49° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE NOIRE


