Cubispot - VAS300 IRC>80 27W 3291Lm 4000°K 23° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMIN - 6122341

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3007 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Suspensions Leds
EAN
3663673324957
Réf. Sonepar
00553332495
Réf. Fournisseur
6122341
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3007 lm
température de couleur:
4000...4000 K
VAS300 IRC>80 27W 3291Lm 4000°K 23° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE BLANCHE


