Cubispot - VAS300 IRC>80 27W 3291Lm 4000°K 23° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE - 6120441

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3007 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673324056
Réf. Sonepar
00553332405
Réf. Fournisseur
6120441
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3007 lm
température de couleur:
4000...4000 K
VAS300 IRC>80 27W 3291Lm 4000°K 23° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE BLANCHE
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


