Cubispot - VAS300 IRC>80 27W 3291Lm 4000°K 23° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE - 6120442

CopieCopie
Cubispot - VAS300 IRC>80 27W 3291Lm 4000°K 23° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3007 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673324063

Réf. Sonepar

00553332406

Réf. Fournisseur

6120442

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3007 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

VAS300 IRC>80 27W 3291Lm 4000°K 23° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE NOIRE

Cubispot

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot