Cubispot - VAS300 IRC>80 27W 3291Lm 4000°K 23° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE - 6120445

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3007 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673324070
Réf. Sonepar
00553332407
Réf. Fournisseur
6120445
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3007 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
VAS300 IRC>80 27W 3291Lm 4000°K 23° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE GRISE


