Cubispot - VAS300 IRC>80 27W 3291Lm 4000°K 49° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMIN - 6121641

CopieCopie
Cubispot - VAS300 IRC>80 27W 3291Lm 4000°K 49° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMIN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3007 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Suspensions Leds

EAN

3663673324353

Réf. Sonepar

00553332435

Réf. Fournisseur

6121641

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3007 lm

température de couleur:

4000...4000 K

VAS300 IRC>80 27W 3291Lm 4000°K 49° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE BLANCHE