Cubispot - VAS300 IRC>80 27W 3291Lm 4000°K 49° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE - 6122742

CopieCopie
Cubispot - VAS300 IRC>80 27W 3291Lm 4000°K 49° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3007 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673028817

Réf. Sonepar

00553302881

Réf. Fournisseur

6122742

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3007 lm

température de couleur:

4000...4000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 6122742

De la gamme de produit : Suspensions leds

Désignation technique:

  • Vas300 irc>80 27w 3291lm 4000°k 49° + pavillon - cheminee noire

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire 4000 kelvins avec une teinte d'éclairage blanc brillant pour créer une ambiance dynamique pour les applications Tertiaire (bureaux), Commerce et industrie

Cubispot

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot