Cubispot - VAS300 IRC>80 39W 5462Lm 3000°K 42° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMIN - 6122235

CopieCopie
Cubispot - VAS300 IRC>80 39W 5462Lm 3000°K 42° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMIN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5462 lm

  • puissance du système - 39 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Suspensions Leds

EAN

3663673324827

Réf. Sonepar

00553332482

Réf. Fournisseur

6122235

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5462 lm

puissance du système:

39 W

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

VAS300 IRC>80 39W 5462Lm 3000°K 42° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE GRISE