Cubispot - VAS300 IRC>80 39W 5462Lm 3000°K 57° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE - 6123931

CopieCopie
Cubispot - VAS300 IRC>80 39W 5462Lm 3000°K 57° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5462 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673028848

Réf. Sonepar

00553302884

Réf. Fournisseur

6123931

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5462 lm

température de couleur:

3000...3000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 6123931

De la gamme de produit : Suspensions leds

Désignation technique:

  • Vas300 irc>80 39w 5462lm 3000°k 57° + pavillon - cheminee blanche

Les atouts de l'article :

  • Cette lampe de 3 000 kelvins procure une ambiance apaisante pour des usages résidentiels (intérieur), tertiaires (bureaux) et extérieurs.

Cubispot

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot