Cubispot - VAS300 IRC>80 39W 5723Lm 4000°K 28° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE - 6120645

CopieCopie
Cubispot - VAS300 IRC>80 39W 5723Lm 4000°K 28° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5695 lm

  • puissance du système - 39 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673324254

Réf. Sonepar

00553332425

Réf. Fournisseur

6120645

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5695 lm

puissance du système:

39 W

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

VAS300 IRC>80 39W 5723Lm 4000°K 28° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE GRISE