Cubispot - VAS300 IRC>80 39W 5723Lm 4000°K 42° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE - 6120341

CopieCopie
Cubispot - VAS300 IRC>80 39W 5723Lm 4000°K 42° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5695 lm

  • puissance du système - 39 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673323936

Réf. Sonepar

00553332393

Réf. Fournisseur

6120341

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5695 lm

puissance du système:

39 W

température de couleur:

4000...4000 K

VAS300 IRC>80 39W 5723Lm 4000°K 42° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE BLANCHE

Cubispot

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot