Cubispot - VAS300 IRC>80 39W 5723Lm 4000°K 57° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMIN - 6121841

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 5695 lm
puissance du système - 39 W
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673324537
Réf. Sonepar
00553332453
Réf. Fournisseur
6121841
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5695 lm
puissance du système:
39 W
température de couleur:
4000...4000 K
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


