Cubispot - VAS300 IRC>80 39W 5723Lm 4000°K 57° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE - 6123941

CopieCopie
Cubispot - VAS300 IRC>80 39W 5723Lm 4000°K 57° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 5695 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Suspensions Leds

EAN

3663673028886

Réf. Sonepar

00553302888

Réf. Fournisseur

6123941

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5695 lm

température de couleur:

4000...4000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 6123941

De la gamme de produit : Suspensions leds

Désignation technique:

  • Vas300 irc>80 39w 5723lm 4000°k 57° + pavillon - cheminee blanche

Les atouts de l'article :

  • La lampe ou le luminaire a une température de 4000 kelvins, est d'un blanc éclatant et crée une atmosphère dynamique pour les applications tertiaires (bureaux), le commerce et l'industrie.