Non retournable

Cubispot - VAS300 IRC>80 40W 4344Lm 3000°K 49° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE - 6124031

CopieCopie
Cubispot - VAS300 IRC>80 40W 4344Lm 3000°K 49° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4142 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673028923

Réf. Sonepar

00553302892

Réf. Fournisseur

6124031

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4142 lm

température de couleur:

3000...3000 K

pays de fabrication:

FRANCE

La marque : Cubispot vous présente la référence : 6124031

De la gamme de produit : Suspensions leds

Désignation technique:

  • Vas300 irc>80 40w 4344lm 3000°k 49° + pavillon - cheminee blanche

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire de 3 000 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot