Cubispot - VAS300 IRC>80 40W 4471Lm 3500°K 23° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMIN - 6122455

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4214 lm
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673325091
Réf. Sonepar
00553332509
Réf. Fournisseur
6122455
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4214 lm
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
gris
VAS300 IRC>80 40W 4471Lm 3500°K 23° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE GRISE


