Cubispot - VAS300 IRC>80 40W 4471Lm 3500°K 49° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMIN - 6121751

CopieCopie
Cubispot - VAS300 IRC>80 40W 4471Lm 3500°K 49° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMIN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4214 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673324476

Réf. Sonepar

00553332447

Réf. Fournisseur

6121751

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4214 lm

température de couleur:

3500...3500 K

VAS300 IRC>80 40W 4471Lm 3500°K 49° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE BLANCHE

Cubispot

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot