Cubispot - VAS300 IRC>80 40W 4471Lm 3500°K 49° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE - 6124051

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4214 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673323691
Réf. Sonepar
00553332369
Réf. Fournisseur
6124051
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4214 lm
température de couleur:
3500...3500 K
VAS300 IRC>80 40W 4471Lm 3500°K 49° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE BLANCHE


