Cubispot - VAS300 IRC>80 45W 6181Lm 3000°K 57° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE - 6124731

CopieCopie
Cubispot - VAS300 IRC>80 45W 6181Lm 3000°K 57° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 6181 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673041564

Réf. Sonepar

00553304156

Réf. Fournisseur

6124731

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

6181 lm

température de couleur:

3000...3000 K

pays de fabrication:

FRANCE

VAS300 IRC>80 45W 6181Lm 3000°K 57° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE BLANCHE

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot