Cubispot - VAS300 IRC>80 45W 6181Lm 3000°K 57° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMIN - 6124231

CopieCopie
Cubispot - VAS300 IRC>80 45W 6181Lm 3000°K 57° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMIN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 6181 lm

  • puissance du système - 45 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Suspensions Leds

EAN

3663673324568

Réf. Sonepar

00553332456

Réf. Fournisseur

6124231

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

6181 lm

puissance du système:

45 W

température de couleur:

3000...3000 K

VAS300 IRC>80 45W 6181Lm 3000°K 57° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE BLANCHE