Cubispot - VAS300 IRC>80 45W 6451Lm 4000°K 28° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMIN - 6124441

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 6444 lm
puissance du système - 45 W
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673325190
Réf. Sonepar
00553332519
Réf. Fournisseur
6124441
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
6444 lm
puissance du système:
45 W
température de couleur:
4000...4000 K
VAS300 IRC>80 45W 6451Lm 4000°K 28° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE BLANCHE


