Cubispot - VAS300 IRC>80 45W 6451Lm 4000°K 42° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE - 6123841

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 6444 lm
puissance du système - 45 W
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673323998
Réf. Sonepar
00553332399
Réf. Fournisseur
6123841
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
6444 lm
puissance du système:
45 W
température de couleur:
4000...4000 K
VAS300 IRC>80 45W 6451Lm 4000°K 42° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE BLANCHE
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


