Cubispot - VAS300 IRC>80 45W 6451Lm 4000°K 57° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMIN - 6124241

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 6444 lm
puissance du système - 45 W
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Suspensions Leds
EAN
3663673324599
Réf. Sonepar
00553332459
Réf. Fournisseur
6124241
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
6444 lm
puissance du système:
45 W
température de couleur:
4000...4000 K
VAS300 IRC>80 45W 6451Lm 4000°K 57° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE BLANCHE


