Cubispot - VAS300 IRC>80 45W 6451Lm 4000°K 57° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMIN - 6124242

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 6444 lm
puissance du système - 45 W
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673324605
Réf. Sonepar
00553332460
Réf. Fournisseur
6124242
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
6444 lm
puissance du système:
45 W
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
VAS300 IRC>80 45W 6451Lm 4000°K 57° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE NOIRE


