Cubispot - VAS300 IRC>90 27W 2685Lm 3000°K 23° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE - 6121335

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2511 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673325961
Réf. Sonepar
00553332596
Réf. Fournisseur
6121335
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2511 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
VAS300 IRC>90 27W 2685Lm 3000°K 23° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE GRISE


