Cubispot - VAS300 IRC>90 27W 2685Lm 3000°K 37° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMIN - 6123031

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2511 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673326661
Réf. Sonepar
00553332666
Réf. Fournisseur
6123031
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2511 lm
température de couleur:
3000...3000 K
VAS300 IRC>90 27W 2685Lm 3000°K 37° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE BLANCHE
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


