Cubispot - VAS300 IRC>90 27W 2685Lm 3000°K 37° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE - 6121031

CopieCopie
Cubispot - VAS300 IRC>90 27W 2685Lm 3000°K 37° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2511 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673325589

Réf. Sonepar

00553332558

Réf. Fournisseur

6121031

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2511 lm

température de couleur:

3000...3000 K

VAS300 IRC>90 27W 2685Lm 3000°K 37° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE BLANCHE

Cubispot

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot