Cubispot - VAS300 IRC>90 27W 2685Lm 3000°K 49° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMIN - 6122631

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2511 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Suspensions Leds
EAN
3663673326302
Réf. Sonepar
00553332630
Réf. Fournisseur
6122631
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2511 lm
température de couleur:
3000...3000 K
VAS300 IRC>90 27W 2685Lm 3000°K 49° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE BLANCHE


