Cubispot - VAS300 IRC>90 27W 2685Lm 3000°K 49° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE - 6120732

CopieCopie
Cubispot - VAS300 IRC>90 27W 2685Lm 3000°K 49° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2511 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673325237

Réf. Sonepar

00553332523

Réf. Fournisseur

6120732

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2511 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

VAS300 IRC>90 27W 2685Lm 3000°K 49° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE NOIRE