Cubispot - VAS300 IRC>90 27W 2765Lm 3500°K 49° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE - 6120755

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2547 lm
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - gris
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673325305
Réf. Sonepar
00553332530
Réf. Fournisseur
6120755
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2547 lm
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
gris
pays de fabrication:
FRANCE
VAS300 IRC>90 27W 2765Lm 3500°K 49° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE GRISE
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


