Cubispot - VAS300 IRC>90 27W 2822Lm 4000°K 23° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMIN - 6123341

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2551 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673327057
Réf. Sonepar
00553004077
Réf. Fournisseur
6123341
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2551 lm
température de couleur:
4000...4000 K
VAS300 IRC>90 27W 2822Lm 4000°K 23° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE BLANCHE


