Cubispot - VAS300 IRC>90 27W 2822Lm 4000°K 23° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE - 6121345

CopieCopie
Cubispot - VAS300 IRC>90 27W 2822Lm 4000°K 23° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2551 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Suspensions Leds

EAN

3663673325992

Réf. Sonepar

00553332599

Réf. Fournisseur

6121345

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2551 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

VAS300 IRC>90 27W 2822Lm 4000°K 23° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE GRISE