Cubispot - VAS300 IRC>90 27W 2822Lm 4000°K 37° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE - 6121041

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2551 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Suspensions Leds
EAN
3663673325619
Réf. Sonepar
00553332561
Réf. Fournisseur
6121041
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2551 lm
température de couleur:
4000...4000 K
VAS300 IRC>90 27W 2822Lm 4000°K 37° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE BLANCHE


