Cubispot - VAS300 IRC>90 27W 2822Lm 4000°K 49° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMIN - 6122641

CopieCopie
Cubispot - VAS300 IRC>90 27W 2822Lm 4000°K 49° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMIN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2551 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673326333

Réf. Sonepar

00553332633

Réf. Fournisseur

6122641

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2551 lm

température de couleur:

4000...4000 K

VAS300 IRC>90 27W 2822Lm 4000°K 49° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE BLANCHE

Cubispot

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot