Cubispot - VAS300 IRC>90 27W 2822Lm 4000°K 49° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE - 6120745

CopieCopie
Cubispot - VAS300 IRC>90 27W 2822Lm 4000°K 49° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2551 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673325275

Réf. Sonepar

00553332527

Réf. Fournisseur

6120745

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2551 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

VAS300 IRC>90 27W 2822Lm 4000°K 49° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE GRISE

Cubispot

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot