Non retournable

Cubispot - VAS300 IRC>90 39W 4669Lm 3000°K 57° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE - 6120931

CopieCopie
Cubispot - VAS300 IRC>90 39W 4669Lm 3000°K 57° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4626 lm

  • puissance du système - 39 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673325404

Réf. Sonepar

00553332540

Réf. Fournisseur

6120931

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4626 lm

puissance du système:

39 W

température de couleur:

3000...3000 K

pays de fabrication:

FRANCE

VAS300 IRC>90 39W 4669Lm 3000°K 57° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE BLANCHE

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot