Cubispot - VAS300 IRC>90 39W 4669Lm 3000°K 28° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMIN - 6123531

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4626 lm
puissance du système - 39 W
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Suspensions Leds
EAN
3663673327200
Réf. Sonepar
00553332720
Réf. Fournisseur
6123531
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4626 lm
puissance du système:
39 W
température de couleur:
3000...3000 K
VAS300 IRC>90 39W 4669Lm 3000°K 28° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE BLANCHE


