Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - VAS300 IRC>90 39W 4808Lm 3500°K 42° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMIN - 6123255

CopieCopie
Cubispot - VAS300 IRC>90 39W 4808Lm 3500°K 42° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMIN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4696 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673326920

Réf. Sonepar

00553332692

Réf. Fournisseur

6123255

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4696 lm

température de couleur:

3500...3500 K

couleur du boîtier/corps:

gris

VAS300 IRC>90 39W 4808Lm 3500°K 42° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE GRISE

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot