Cubispot - VAS300 IRC>90 39W 4808Lm 3500°K 57° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMIN - 6123752

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4696 lm
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673326555
Réf. Sonepar
00553332655
Réf. Fournisseur
6123752
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4696 lm
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
noir
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


