Cubispot - VAS300 IRC>90 39W 4808Lm 3500°K 28° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMIN - 6123551

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4696 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Suspensions Leds
EAN
3663673327262
Réf. Sonepar
00553332726
Réf. Fournisseur
6123551
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4696 lm
température de couleur:
3500...3500 K
VAS300 IRC>90 39W 4808Lm 3500°K 28° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE BLANCHE


