Cubispot - VAS300 IRC>90 39W 4808Lm 3500°K 42° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMIN - 6123251

CopieCopie
Cubispot - VAS300 IRC>90 39W 4808Lm 3500°K 42° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMIN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4696 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673326906

Réf. Sonepar

00553332690

Réf. Fournisseur

6123251

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4696 lm

température de couleur:

3500...3500 K

VAS300 IRC>90 39W 4808Lm 3500°K 42° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE BLANCHE