Cubispot - VAS300 IRC>90 39W 4808Lm 3500°K 42° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE - 6121251

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4696 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673325824
Réf. Sonepar
00553332582
Réf. Fournisseur
6121251
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4696 lm
température de couleur:
3500...3500 K
VAS300 IRC>90 39W 4808Lm 3500°K 42° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE BLANCHE


