Cubispot - VAS300 IRC>90 40W 3722Lm 3000°K 37° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMIN - 6123131

CopieCopie
Cubispot - VAS300 IRC>90 40W 3722Lm 3000°K 37° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMIN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3548 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Suspensions Leds

EAN

3663673326753

Réf. Sonepar

00553332675

Réf. Fournisseur

6123131

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3548 lm

température de couleur:

3000...3000 K

VAS300 IRC>90 40W 3722Lm 3000°K 37° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE BLANCHE