Cubispot - VAS300 IRC>90 40W 3722Lm 3000°K 37° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE - 6121135

CopieCopie
Cubispot - VAS300 IRC>90 40W 3722Lm 3000°K 37° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3548 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673325695

Réf. Sonepar

00553332569

Réf. Fournisseur

6121135

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3548 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

VAS300 IRC>90 40W 3722Lm 3000°K 37° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE GRISE